Motion
C2060H  RIV X 10 PI 1/2 PO D-5 E2LP BOÎTE

PEER CHAIN
C2060H RIV X 10 FT 1/2" D-5 E2LP BOX

Chaîne de fixation - Double pas série lourde, pas de 2060 / 1-1/2 po, fixation D-5 , rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03244148
N° MFRC2060H RIV X 10 FT 1/2" D-5 E2LP BOX
Prix28.58 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2060H RIV X 10 FT 1/2" D-5 E2LP BOX

Chaîne de fixation - Double pas série lourde, pas de 2060 / 1-1/2 po, fixation D-5 , rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03244148
N° MFRC2060H RIV X 10 FT 1/2" D-5 E2LP BOX

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix28.58 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.500 po
  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.235 po
  • Hauteur de la plaque
    0.683 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Résistance à la traction
    12125 pi-lb
  • Poids
    1.5 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    D-5
  • Type de lien de pièce jointe
    Une broche étendue
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Numéro de stock du fabricant
    21303
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Non résistant à la corrosion
  • Série
    Double pas lourd
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
C2060 RIV LOURD X 10 PI 1/2 PO D-5 E2LP
  • Toutes les chaînes de rouleaux PAIR intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
  • La lubrification par immersion à chaud assure une lubrification à 100 % de tous les composants de la chaîne pour prolonger la durée de vie utile et réduire les coûts d’entretien.
  • La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une résistance supérieure à l’allongement.
  • La chaîne série lourde en option comprend des plaques plus épaisses pour une plus grande résistance et durabilité.
  • Le placage de zinc ou de nickel en option PEER avant l’assemblage de la chaîne offre une résistance à la corrosion améliorant la durée de vie et les performances de la chaîne.