Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Extérieur Diamètre1.3750 po
- Global Largeur0.3438 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionR10-88-121 EN VRAC
- Caractéristiques et avantages• MTO • Emballage en vrac • Pymet MPI 2000
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde R10-88-121 présente un diamètre d'alésage de 0.6250 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 1.3750 po et une largeur de 0.3438 po.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantR10-88-121
- Rpm max.23000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale1260 lbf
- Capacité de charge statique radiale653 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- SérieR
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
Aperçu
- MTO
- Emballage en vrac
- Pymet MPI 2000