Motion
NSK GRS LGU
Graisse pour guide linéaire et vis à billes - haute température, composition d’huile d’hydrocarbure synthétique, taille de 80 g, contenant de tube, couleur jaune, non de qualité alimentaire, non résistante à l’eau, -30 à +120 °C
N° D’ARTICLE MI03246923
N° MFRNSK GRS LGU
Prix307.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse pour guide linéaire et vis à billes - haute température, composition d’huile d’hydrocarbure synthétique, taille de 80 g, contenant de tube, couleur jaune, non de qualité alimentaire, non résistante à l’eau, -30 à +120 °C
N° D’ARTICLE MI03246923
N° MFRNSK GRS LGU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix307.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    80 g
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Application
    Vis à billes, guides linéaires généraux NSK, pistolet graisseur
  • Couleur
    Jaune
  • Composition
    Huile d’hydrocarbure synthétique
  • Type de contenant
    Tube
  • Pays d’origine
    JP
  • Point de chute
    +260 °C
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Épaississeur de graisse
    Savon au lithium
  • Code d’harmonisation
    2710194000
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176506864
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -30 °C
  • Grade nucléaire
    Pas de qualité nucléaire
  • Série
    LGU
  • Plage de température
    -30 à +120 °C
  • Type
    Température élevée
  • CUP_NON
    029176506864
  • Résistance à l’eau
    Non résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE NSK-GRS-LGU 80 GRAMMES