Motion
22MM-8MJ90

GATES RUBBER CO
22MM-8MJ90

Raccord adaptateur 725365675 - 22 mm mâle métrique avec joint torique x 1/2 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI03247149
N° MFR22MM-8MJ90
Prix147.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
22MM-8MJ90

Raccord adaptateur 725365675 - 22 mm mâle métrique avec joint torique x 1/2 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI03247149
N° MFR22MM-8MJ90
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
Prix147.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    22 mm
  • Type de taille de fin 1
    1/2 JIC 37°, M22 avec joint torique
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille End 2
    1/2 JIC 37°, M22 avec joint torique
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à métrique, métrique à JIC 37° Évasion
  • Mot-clé de description
    Métrique mâle 22 mm avec joint torique x 1/2 po mâle JIC 37° évasé
  • Style de fin 1
    Métrique mâle avec joint torique
  • Filetage de l’extrémité 1
    M22 x 1.5
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Numéro CUP du fabricant
    072053791778
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • CUP_NON
    072053791778

Aperçu

Description du fabricant
22MM-8MJ-90 RACCORD