Motion
81212

NTN
81212

Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement cylindrique, DI 60 mm, DI 95 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI03247399
N° MFR81212
Prix685.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
81212

Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement cylindrique, DI 60 mm, DI 95 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI03247399
N° MFR81212
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
Prix685.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    1.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.441 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359457353
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    82000 lbf
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet cylindrique
  • CUP_NON
    4547359457339

Aperçu

Description du fabricant
81212 ROULEAU À AIGUILLES BRG