Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.004 po
- Diamètre de la brosse3/8 po
- Longueur de la brosse1 po
- Longueur totale3-1/2 po
- Diamètre de la tige1/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de montageTige torsadée
- Type de produitBrosses à tube internes
- Type de spiraleSpirale simple
- Matériau de la tigeAcier
- TypeSpirale