Motion
4150LH
Gants de protection contre la chaleur/soudure Mustang® - taille Grand, cuir, type manchette, gauche, brun
N° D’ARTICLE MI03248760
N° MFR4150LH
Prix8.61 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de protection contre la chaleur/soudure Mustang® - taille Grand, cuir, type manchette, gauche, brun
N° D’ARTICLE MI03248760
N° MFR4150LH
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
Prix8.61 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Longueur  
    13 po

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Motif de gants
    Gunn
  • Type de main
    Main gauche
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériel
    Cuir
  • Gamme de produits
    Mustang
  • Cuir fendu ou grain
    Fractionnement des épaules
  • Matériau de couture
    Polyester
  • Style de pouce
    Aile
  • Type
    Gants de soudage
  • CUP_NON
    45143415090
  • Applications de soudage
    Soudage général

Aperçu

Description du fabricant
4150LH 4150 MANCHE GAUCHE SEULEMENT
  • Dos en cuir une pièce
  • Zones à stress élevé passepoilées
  • Doublure de chaussette intégrale, cousue au bout des doigts
  • Motif Gunn
  • Taille : Grand (généreux)
  • Applications : applications de soudage et de chauffage, ainsi que toutes les applications générales nécessitant une protection contre la chaleur, les flammes ou les étincelles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté