Motion
9425KM
Gants de travail à usage général, taille G ou taille 9 , poignet en tricot, calibre 7 , coton, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI03248802
N° MFR9425KM
Prix1.70 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail à usage général, taille G ou taille 9 , poignet en tricot, calibre 7 , coton, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI03248802
N° MFR9425KM
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
Prix1.70 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    9-1/4 po
  • Poids du matériel
    14 oz
  • Taille pour homme
    L
  • Taille pour femmes
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poignet en tricot, réversible, tricot sans couture
  • Application
    Industriel
  • Matériau arrière
    Coton et mélange de coton
  • Conception enduite
    Sans revêtement
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Gris
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants de travail en tissu éponge gris
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Type de service
    Usage général
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Réversible
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel
  • Isolé
    Oui
  • Jauge de tricot
    7
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Gris
  • Matériau de la doublure
    Coton, mélange de polyester
  • Matériau de la doublure
    Mélange de coton
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9425 km
  • Matériel
    Coton, polyester
  • Type de produit
    Gants de travail en tissu
  • Caractéristiques de la paume
    Sans revêtement
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Sans coutures
    Oui
  • Normes respectées
    FDA, USDA
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Style de pouce
    Réversible
  • Type de pouce
    Réversible
  • Type
    Tricot
  • CUP_NON
    30451439425963

Aperçu

Description du fabricant
9425KM LT ESSAI EN BOUCLE WGT (14 OZ)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté