Motion
9643LM
Gants de travail à usage général, taille G ou taille 9 , poignet en tricot, calibre 7 , coton, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI03248808
N° MFR9643LM
Prix1.30 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail à usage général, taille G ou taille 9 , poignet en tricot, calibre 7 , coton, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI03248808
N° MFR9643LM
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
Prix1.30 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    10-1/2 po
  • Taille pour homme
    L
  • Taille pour femmes
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poignet en tricot, réversible
  • Application
    Usage général
  • Matériau arrière
    Coton et mélange de coton
  • Conception enduite
    Sans revêtement
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    9643 LM – Gants de travail en tricot de cordes – Poids lourd, calibre 7 – Polyester de coton multicolore – Polyester de coton polyvalent
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Type de service
    Service intensif
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Réversible
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    7
  • Couleur du ligneur
    Multicolore
  • Matériau de la doublure
    Coton, mélange de polyester
  • Matériau de la doublure
    Mélange de coton
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9643 LM
  • Matériel
    Coton, polyester
  • Type de produit
    Gants de travail en tissu
  • Caractéristiques de la paume
    Sans revêtement
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Normes respectées
    FDA, USDA
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge
  • Style de pouce
    Réversible
  • Type de pouce
    Réversible
  • Type
    Tricot à cordes
  • CUP_NON
    30451439643909

Aperçu

Description du fabricant
9643LM MÉLANGE LOURD MULTICOLORE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté