Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur11 po
- Taille pour hommeL
Détails
- Détails supplémentairesQualité alimentaire, manchette de sécurité, avec doublure en jersey
- ApplicationUsage général
- Conception enduiteEntièrement enduit
- Couverture du revêtementComplet
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurBleu
- Style reversSécurité
- Type de poignetSécurité
- CoupeA2
- DescriptionGants de travail entièrement enduits de nitrile de la série Predator, poignet de sécurité et doublure en jersey, traités avec ActiFresh
- Mot-clé de descriptionDoublé de coton
- Approuvé par la FDAOui
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de priseLisse
- Type de mainPaire
- IsoléNon
- Matériau de la doublureJersey
- Matériau de la doublureJersey de coton
- Non pelucheuxNon
- Numéro de catalogue du fabricant9761
- MatérielCoton
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeEnduit
- Gamme de produitsPrédateur
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Sans couturesNon
- SériePrédateur
- Normes respectéesCE 4221, FDA
- Dissipation statiqueNon
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- Style de pouceDroit
- Type de pouceDroit
- TypeEnduit
- CUP_NON30451430976167
Aperçu
- Nitrile léger (NBR)
- Revêtement plus mince sur doublure entrecroisée 100 % coton pour une plus grande sensation de toucher et de dextérité
- Approbation CE
- Applications : fabrication légère à moyenne, manipulation des matériaux, entretien
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire