Spécifications
Dimensions
- Angle de plomb15 °
- Rayon du nez1/64 po
- Longueur totale2-1/2 po
- Hauteur de la tige3/8 po
- Largeur de tige3/8 po
Détails
- Direction de coupeMain gauche
- Numéro de norme de l’industrieBL-6
- Qualité du matérielC5
- Série4120
- Matériau de la buseCarbure
- Code de style de mèche d'outilBL
- Type de mèche d’outilRotation de l’angle du plomb