Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
- Diamètre/largeur du corps1.48 po
- Diamètre/largeur de la tête1.69 po
- Longueur7 po
- Poids7.6 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batteriePiles alcalines
- Tension de la batterie1.5 V
- Couleur du corpsJaune
- Matériau du corpsRésine polymère
- Type de matériau de carrosseriePlastique
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau4200 cd
- Sortie lumineuse complète100 lm
- Terminer le temps d’exécution6 heures
- Caractéristiques et avantages• Distance du faisceau de 130 mètres • Classe I, Div 2 • Construction en polymère durable et non conductrice • IP67 • étanche à 1 mètre pendant 30 minutes • Résistance aux chocs de 1 mètre testée • Motif de faisceau uniforme lisse • Conception ergonomique pour un confort maximal des mains
- Comprend(4) Piles « AA »
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926682443
- Intensité maximale du faisceau3500 cd
- Sortie lumineuse maximale100 lm
- Durée d’exécution maximale6 h
- ModèleLampe de poche portative de sécurité
- Nombre de piles4
- Nombre de DEL1
- Nombre de modes d’éclairage1
- Lampe de poche rechargeableNon rechargeable
- Caractéristiques de résistanceIP67
- Normes respectéesCE
- TypeLampe de poche portative (usage général ou industriel)
- Homologation ULClasse II, Div. 2, Groupes F, G, Classe III, T3C (142 C), Classe I, Div. 2, Groupes A, B, C, D
- CUP_NON080926682443
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Distance du faisceau de 130 mètres
- Classe I, Div 2 classée
- Construction en polymère durable et non conducteur
- Homologué IP67
- étanche à 1 mètre pendant 30 minutes
- Essai de résistance aux chocs de 1 mètre
- Motif de poutre lisse et uniforme
- Conception ergonomique pour un confort maximal des mains