Motion
250-01-0000
Lunettes de protection sans monture avec branches noires, lentilles transparentes et revêtement anti-rayures
N° D’ARTICLE MI03250364
N° MFR250-01-0000
Prix1.55 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection sans monture avec branches noires, lentilles transparentes et revêtement anti-rayures
N° D’ARTICLE MI03250364
N° MFR250-01-0000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.55 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    OS OS
  • Poids
    6 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ce style populaire est offert dans une variété de lentilles en polycarbonate différentes pour s’adapter à votre application.
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1+
  • Caractéristiques de confort
    La conception légère sans rebord offre un confort qui dure toute la journée
  • Description
    Ce style populaire est offert dans une variété de lentilles en polycarbonate différentes pour s’adapter à votre application.
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Couleur du cadre
    Noir
  • Type de cadre
    Universelle
  • Revêtement de lentille
    Anti-égratignures
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Famille de couleurs de lentilles
    Effacer
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Abat-jour de lentille
    Effacer
  • Numéro CUP du fabricant
    616314024863
  • Gamme de produits
    Zenon Z12
  • Fiche technique
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Couleur du branches
    Noir
  • Style de branches
    Flexible
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    616314024863
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
250-01-0000 LUNETTES, SÉCURITÉ CL LN, VIERGE/FR
  • La conception légère sans rebord offre un confort qui dure toute la journée
  • Les branches minces et flexibles offrent un ajustement sûr sans points de pression inconfortables
  • Conception de pont nasal moulé pour s’adapter à la grande majorité des utilisateurs
  • Lentille courbée 9.5 Base
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+
  • Conforme à la norme CSA Z94.3