Motion
34-800/L
Gants enduits de mousse de nitrile Maxifoam® par atg - G ou taille 9 , enduits de mousse de nitrile, poignet en tricot, calibre 15 , nylon
N° D’ARTICLE MI03250386
N° MFR34-800/L
Prix6.19 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants enduits de mousse de nitrile Maxifoam® par atg - G ou taille 9 , enduits de mousse de nitrile, poignet en tricot, calibre 15 , nylon
N° D’ARTICLE MI03250386
N° MFR34-800/L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.19 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    50 cm
  • Taille pour homme
    L
  • Taille
    L
  • Taille pour femmes
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Mousse en nitrile sur une doublure en nylon sans couture. Conçu pour une manipulation générale dans des conditions huileuses et sales.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 2
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Usage général
  • Matériau arrière
    Nylon
  • Conception enduite
    Paume, doigts
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Mousse nitrile
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Coupe
    A1
  • Description
    Mousse en nitrile sur une doublure en nylon sans couture. Conçu pour une manipulation générale dans des conditions huileuses et sales.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • Type de service
    Usage général
  • EN388
    4131
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Micromousse
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication, assemblage
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    15
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Blanc
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Non pelucheux
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    34-800/L
  • Numéro CUP du fabricant
    616314017827
  • Matériel
    Nylon
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Micro-mousse enduite
  • Gamme de produits
    Mousse Maxifoam
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    MaxiFoam
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    21 CFR 170-199, CE EN388 4131
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type
    Enduit
  • CUP_NON
    616314017827

Aperçu

Description du fabricant
34-800-L GANTS MAXIFOAM
  • Les revêtements MicroFoam en nitrile sont compatibles avec les huiles légères et offrent une bonne prise et une excellente résistance à l’abrasion
  • La coquille en nylon monobloc sans couture offre un confort, une dextérité des doigts et une respirabilité accrus
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • 100 % sans silicone
  • Surface du gant conçue pour « canaliser » l’huile afin d’offrir une meilleure prise
  • Le revêtement léger offre une flexibilité et une dextérité améliorées
  • Un impact minimal réduit l’irritation et augmente les niveaux de confort
  • Conçu pour produire un minimum de peluches et de poussière
  • Ce gant a été lavé avant l’emballage final, ce qui le rend propre et sûr pour une utilisation
  • L’Oeko-Tex® Association a évalué et certifié ce produit comme étant sûr pour la peau dès qu’il entre en contact avec la peau
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
  • Ce modèle est également disponible en trois plis et emballé sous film rétractable pour une distribution sans souci à travers les distributrices automatiques (34-800V)