Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Classe ISO68
Détails
- Type de baseHuile synthétique
- CompositionDecene, Dimères hydrogénés
- Type de contenantSeau
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- Température de fonctionnement maximale450 °F
- Température de fonctionnement min.-10 °F
- Cote NSFH1
- Type d’huileHuile de qualité alimentaire
- Gamme de produitsSuper lubrifiant
- Type de produitHuile en contact direct avec les aliments
- SérieH-3 Léger
- Plage de température10 à 450 °F
- Température de travail-10 °F / 450 °F