Motion
71565
Ventilateur montable au mur - 24 po de diamètre, entraînement direct, matériau de lame en acier galvanisé, 4062 pi3/min, 4699 pi3/min, débit d’air de 5548 pi3/min, 1/3 hp, 3.2 A, longueur de cordon de 15 pi
N° D’ARTICLE MI03251352
N° MFR71565
Prix1,106.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur montable au mur - 24 po de diamètre, entraînement direct, matériau de lame en acier galvanisé, 4062 pi3/min, 4699 pi3/min, débit d’air de 5548 pi3/min, 1/3 hp, 3.2 A, longueur de cordon de 15 pi
N° D’ARTICLE MI03251352
N° MFR71565

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,106.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    15 pi
  • Diamètre
    24 po

Détails

  • Intensité
    3.2 A
  • Matériau de la lame
    Acier galvanisé
  • Puissance
    1/3 hp
  • Débit d’air maximal
    5548 pcm
  • Type de montage
    Mur
  • Nombre de vitesses
    3
  • Oscillation
    Oscillation
  • Plage oscillante
    20 °
  • Vitesse
    1110 tr/min, 856 tr/min, 958 tr/min
  • Normes respectées
    Homologué OSHA, UL/CUL
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
I-24-OIW 24"OSC. TÊTE DE VENTILATEUR AVEC MONTAGE MURAL
  • Moteurs à roulements à billes triphasés, à trois vitesses, entièrement fermés, 115v, 60 Hz, 1/3 hp
  • Hélice en acier galvanisé
  • Ensembles d’unités oscillantes et têtes de ventilateur assemblées
  • Deux options de montage : piédestal et mur
  • Garantie de trois ans
  • Homologué UL/CUL
  • Trousse de câble de sécurité incluse dans tous les circulateurs d’air montés en hauteur pour empêcher le ventilateur de tomber en cas de choc accidentel ou de défaillance du montage
  • La protection répond aux normes de l’OSHA
  • Toutes les pièces sont emballées dans une boîte d’expédition