Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsCA 18, Mil V0, CSA Z94.3, ANSI Z87.1-2010, 827, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2003
- Se porte par-dessus les lunettesSe porte par-dessus les lunettes
- Famille de couleurs de cadreNoir
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreNoir
- Matériau des branches du cadreNylon
- Revêtement de lentilleRésistant aux égratignures
- Couleur de la lentilleTransparent
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Logouvex
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsEmporte-moi Astrospec 3001
- Réglage des branchesBranches non réglables
- Style de branchesAmorti, flexible
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON603390021091
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV