Motion
71586
Ventilateur sur pied - 30 po de diamètre, entraînement direct, 3 vitesses, non oscillant, 1/4 hp, 115 V, 3.5 A, 2700 pi3/min, 4400 pi3/min, débit d’air de 6100 pi3/min, longueur de cordon de 15 pi
N° D’ARTICLE MI03259996
N° MFR71586
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur sur pied - 30 po de diamètre, entraînement direct, 3 vitesses, non oscillant, 1/4 hp, 115 V, 3.5 A, 2700 pi3/min, 4400 pi3/min, débit d’air de 6100 pi3/min, longueur de cordon de 15 pi
N° D’ARTICLE MI03259996
N° MFR71586

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur réglable
    43 à 63 po
  • Longueur du cordon
    15 pi
  • Diamètre
    30 po
  • Hauteur fixe ou réglable
    Hauteur réglable
  • Largeur totale
    26 po
  • Poids
    48.00 lb

Détails

  • Intensité
    3.5 A
  • Matériau de la lame
    Acier galvanisé
  • Puissance
    1/4 hp
  • Débit d’air maximal
    6100 pcm
  • Type de montage
    Plafond, piédestal, mur
  • Nombre de vitesses
    3
  • Oscillation
    Non oscillant
  • Vitesse
    1100 tr/min, 600 tr/min, 800 tr/min
  • Normes respectées
    Homologué cUL
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
CA30APE VENTILATEUR 30 PO AVEC PIÉDESTAL
  • Piédestal réglable (43” à 63”)
  • 26” diamètre de base
  • Montages muraux/au plafond avec câble de sécurité inclus
  • Moteur TEAO monophasé non oscillant 115V, 1/4 HP, 3 vitesses
  • Hélice en acier galvanisé
  • Cordon d'alimentation à trois broches 15’
  • Homologué UL et CUL
  • Garantie de deux ans