Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon10 pi
- Diamètre18 po
Détails
- Intensité1.65 A
- Matériau de la lameAluminium
- Matériau de protectionNickel chrome
- Puissance1/8 hp
- Débit d’air maximal2966 pcm
- Nombre de vitesses3
- OscillationOscillation
- Plage oscillante360 °
- Vitesse1180 tr/min, 1350 tr/min, 1500 tr/min
- Normes respectéesHomologué OSHA, UL
- Tension115 V
Aperçu
- Interrupteur à quatre positions facile d'accès avec cordon et fiche à trois conducteurs de 10 pi
- Ajuste 360°
- Les protecteurs en nickel et chrome respectent les règlements de l’OSHA
- 115V, monophasé, 3 vitesses, ouvert, anti-goutte, moteur à roulement à billes
- Hélices en aluminium
- Garantie d’un an
- Homologué UL/CUL