Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur55 gal (É.-U.)
- Classe ISO220
- Poids400 lb
Détails
- Additifs inclusEP
- Numéro AGMA5
- CompositionHuile synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO)
- Type de contenantCruche
- Qualité alimentaireNon
- Numéro de catalogue du fabricantGOS-220
- Numéro CUP du fabricant03260275
- Nom du fabricant (attribut de description)Lubri-Loy
- Type d’huileHuile pour engrenages
- Gamme de produitsHuile pour engrenages industriels
- Type de produitHuile pour engrenages
- Énoncé de la proposition 65Non
- Fiche techniqueDisponible sur demande
- CUP_NON03260275
Aperçu
- HUILE POUR ENGRENAGES EP