Motion
HFH1-046
Huile hydraulique - Huile de qualité alimentaire, 55 gal, Jug, 46 grade ISO
N° D’ARTICLE MI03260299
N° MFRHFH1-046
Prix4,252.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile hydraulique - Huile de qualité alimentaire, 55 gal, Jug, 46 grade ISO
N° D’ARTICLE MI03260299
N° MFRHFH1-046
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
Prix4,252.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    46
  • Poids
    400 lb

Détails

  • Application
    Roulements, systèmes de circulation, pompes à engrenages, pistons, pompes à palettes
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Transparent
  • Composition
    Huile minérale de qualité alimentaire
  • Type de contenant
    Cruche
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    03260299
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubri-Loy
  • Type d’huile
    Huile de qualité alimentaire
  • Type de produit
    Huile en contact direct avec les aliments
  • Énoncé de la proposition 65
    Non
  • CUP_NON
    03260299

Aperçu

Description du fabricant
HUILE HYDRAULIQUE HFH1-046 46 DE QUALITÉ ALIMENTAIRE
  • Protection supérieure contre l’usure, la rouille et la corrosion