Motion
TT91266
Taraud à pointe spiralée - série 754 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, chanfrein de fond, 2 cannelures, taille de filetage 5/16 – 24 , UNF
N° D’ARTICLE MI03261041
N° MFRTT91266
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à pointe spiralée - série 754 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, chanfrein de fond, 2 cannelures, taille de filetage 5/16 – 24 , UNF
N° D’ARTICLE MI03261041
N° MFRTT91266
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-23/32 po
  • Diamètre de la tige
    0.318 po
  • Filetage Longueur  
    1-1/8 po
  • Taille du filetage
    5/16 – 24

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    754
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
TT91266 754 5/16-24 H3 2FL SP/PT BAS