Motion
TT90046
Taraud manuel - série 725 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 3 cannelures, taille de filetage no 2 – 64 , UNF, direction droite
N° D’ARTICLE MI03265318
N° MFRTT90046
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série 725 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 3 cannelures, taille de filetage no 2 – 64 , UNF, direction droite
N° D’ARTICLE MI03265318
N° MFRTT90046
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    0.141 po
  • Filetage Longueur  
    7/16 po
  • Taille du filetage
    #2 – 64

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    725
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H2
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
TT90046 725 2-64 H2 3FL BOUTON INFÉRIEUR