Motion
TE69400
Square End Mill - 810 Series, High Speed Steel Material, Uncoated Finish/Coating, Single End, 1/8 in Mill Diameter, 4 Flutes, 3/8 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI03268904
N° MFRTE69400
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Square End Mill - 810 Series, High Speed Steel Material, Uncoated Finish/Coating, Single End, 1/8 in Mill Diameter, 4 Flutes, 3/8 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI03268904
N° MFRTE69400
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    3/8 po
  • Usine Diamètre  
    1/8 po
  • Longueur totale
    2-5/16 po
  • Tige Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe non centrale
  • Portée étendue
    N’a pas de col à portée étendue
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    810
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
TE69400 810 1/8 SE 4FL MILLE DE FIN