Détails supplémentaires
9 configurations de variateur redéfinies; clé de transfert de mémoire; capacité PLC
Liste des agences
cULus Fichier E171230
Cartes d’options de communication
SM-CANOPEN, SM-DEVICENET, SM-ETHERCAT, SM-ETHERNET, SM-INTERBUS, SM-PROFIBUS-DP, SM-PROFINET, SM-LON
Accessoires compatibles
Communications, E/S, automatisation
Sorties d’entrées TOR configurables
1
Tension d’alimentation du variateur
200/240 V c.a.
Valeur nominale du boîtier
IP 20
Type de boîtier
IP20
Connexion du codeur
Disponible avec module Sm-I/O Lite
Puissance nominale pour service intensif
5 hp
Puissance nominale en service normal
7-1/2 hp
Cartes d'option E/S
SM-I/O-32, SM-I/O-120V, SM-I/O-24V, SM-I/O-LITE,SM-I/O-PELV, SM-I/O-TIMER, SM-BIPOLAR
Valeur nominale de fréquence d’entrée
50/60 Hz
Clavier/Affichage
Clavier à DEL
Type de montage
Surface, panneau traversant
Nombre d’entrées analogiques
2
Nombre de sorties analogiques
1
Nombre d’entrées TOR
2
Nombre de sorties numériques
0
Nombre de relais de sorties numériques
2
Nombre de phases d’entrée
3 ph
Nombre de fentes d'option
1
Nombre de phases de sortie
3
Nombre de relais
1
Nombre d’entrées de sécurité Sto
0
Plage de température de fonctionnement
+32 à +104 °F
Mode de fonctionnement
Contrôle vectoriel en boucle ouverte, contrôle V/Hz
Courant de sortie, usage intensif
17 A
Courant de sortie en service normal
22 A
Courant de pointe, usage intensif
25.5 A
Courant de crête en service normal
24 A
Contrôleur PI / PID
Contrôleur PID
Type de produit
Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
Capacité d’entrée du train d’impulsions
Oui
Capacité de sortie du train d’impulsions
Oui
Clavier à distance
CLAVIER-SK-PLUS,-TÉLÉCOMMANDE-CLAVIER-SK
Réseau de dispositifs de communication en série
Optionnel avec module Devicenet Sm
Interbus de communication série S
Optionnel avec module Sm-Interbus
Modbus de communication en série
Modbus Rtu Rs485 via Rj46
Communication série intégrée
Modbus RTU
Options de communication série
CANOpen, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, PROFIBUS DP, PROFINET RT
Communication série Profibus Dp
Optionnel avec module Sm-Profibus
Série
Commandant SK
Plage de température de fonctionnement standard
32 à +104 °F
Normes respectées
UL508C, EN 61800-5-1:2007, EN 61800-3:2004, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008
Nom commercial/de marque
Techniques de contrôle
Application typique
Ventilateurs, boucle ouverte à usage général, pompes
Garantie
2 ans