Motion
D28715

DEWALT
D28715

Scie à tronçonner - Aucune option de biseau, 15 A, diamètre de lame de 355 mm, vitesse maximale de 4000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03273186
N° MFRD28715
Price$287.18/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
D28715

Scie à tronçonner - Aucune option de biseau, 15 A, diamètre de lame de 355 mm, vitesse maximale de 4000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03273186
N° MFRD28715

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$287.18/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    1 po
  • Diamètre de la lame
    355 mm
  • Profondeur de coupe
    100 x 200 (profil rectangulaire) mm, 120 x 120 (profil carré) mm, 130 (profil rond) mm, 140 x 140 (profil en L) mm
  • Profondeur de coupe maximale à 45
    130 (profil rond) mm
  • Profondeur de coupe maximale à 90
    140 x 140 mm
  • Hauteur totale
    435 mm
  • Longueur totale
    21 po
  • Poids de l’outil
    18 kg
  • Poids
    45.85 lb

Details

  • Intensité
    15 A
  • Option de biseau
    Aucun
  • Clôture incluse
    Clôture incluse
  • Puissance
    5.5 hp
  • Comprend
    Système de bride sans outil
  • Matériel
    Acier
  • Vitesse maximale
    4000 tr/min
  • Nombre de pièces
    3
  • Angles d’arrêt positifs
    45 °, 90 °
  • Puissance nominale
    5.5 ch, 15 A
  • Style de scie
    Scie à tronçonner
  • Glissement
    Non glissant
  • CUP_NON
    028877571041

Aperçu

Description du fabricant
D28715 14 SCIE CHOP
  • Le moteur puissant de 15 A/5.5 HP (puissance maximale du moteur) offre une capacité de surcharge accrue, augmentant ainsi la performance et la durabilité
  • Le système de changement de lame sans clé QUIK-CHANGE augmente la productivité en offrant à l’utilisateur la possibilité de changer les roues sans clé
  • La clôture QUICK-FENCE exclusive est une clôture réglable à 45 degrés conçue pour des coupes en angle rapides et précises sans utiliser de clé
  • L'étau QUICK-LOCK permet un serrage rapide sur des matériaux de différentes tailles pour augmenter la productivité
  • La poignée en D ergonomique offre une position plus confortable de la main, réduisant la fatigue et augmentant la productivité
  • La base en acier solide extra large offre une stabilité accrue lors de la coupe de matériaux plus longs. Les quatre trous pré-percés dans la base permettent de boulonner facilement n’importe quel banc de travail. La base en acier solide permet également à l’utilisateur de souder des gabarits ou des butées directement à la base La goupille de verrouillage robuste permet de verrouiller la tête de la scie en position de transport sans utiliser de chaîne
  • Le ressort de compression robuste offre un mouvement fluide et une plus grande durabilité que les ressorts de torsion
  • Le verrouillage de la broche permet à l’utilisateur d’effectuer des changements de roue rapidement et facilement, ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent
  • Grande capacité de coupe (ronde de 5 po / rectangle de 4-1/2 po x 6-1/2 po) permettant de couper une grande variété de matériaux
  • Le pare-étincelles réglable permet à l’utilisateur de canaliser les étincelles
  • Les brosses facilement accessibles permettent un entretien pratique sur le chantier pour minimiser les temps d’arrêt

You May Also Like

Les clients ont également acheté