Motion
GIHRK35-DO
GIHARK - Extrémité de tige femelle filetée à droite - Diamètre de l'alésage : 35 mm, Taille du filetage de la tige : M28x1.5, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI03277391
N° MFRGIHRK35-DO
Prix693.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
GIHARK - Extrémité de tige femelle filetée à droite - Diamètre de l'alésage : 35 mm, Taille du filetage de la tige : M28x1.5, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI03277391
N° MFRGIHRK35-DO
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
Prix693.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1-13/16 po
  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Diamètre de la tête
    78 mm
  • Largeur de la tête
    15/16 po
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    4-1/4 po
  • Filetage de tige Longueur  
    1-1/8 po
  • Taille du filetage
    M28 x 1.5
  • Poids
    3.17 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23,381.295 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    31,474.82 lbf
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    M
  • CUP_NON
    4012802523751

Aperçu

Description du fabricant
GIHRK35-DO-B