Motion
38046
Corner Radius End Mill - 1CR Series, Carbide Material, 3/8 in Mill Diameter, 1 in Length of Cut, 2-1/2 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI03278686
N° MFR38046
Prix83.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Corner Radius End Mill - 1CR Series, Carbide Material, 3/8 in Mill Diameter, 1 in Length of Cut, 2-1/2 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI03278686
N° MFR38046

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix83.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Coin Rayon  
    0.015 po
  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    1 po
  • Usine Diamètre  
    3/8 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    N’a pas de col à portée étendue
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    1CR
  • Type de tige
    Ballerines Weldon

Aperçu

Description du fabricant
38046 EM 0,375 3/8 4FL Avec 0,015R CA