Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.4370 po
- Alésage Diamètre0.1900 po
- Anneau intérieur Largeur0.3120 po
- Mauvais alignement Angle10.5 o
- Largeur de l’anneau extérieur0.2500 po
- Extérieur Diamètre0.5312 po
- Poids0.016 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- Type de fermetureOuvert
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Matériau de l’anneau intérieurAcier plaqué chrome
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier allié
- Capacité de charge statique radiale6555 lbf
- SérieAIB
- Type de roulementRadial
- CUP_NON190029002205