Spécifications
Dimensions
- Taille de baseE39
- Diamètre total3-1/2 po
- Longueur totale8-1/4 po
- Puissance250 W
Détails
- Numéro de ballast AnsiM58
- Type de baseVis
- Chimie de l’ampouleHalide de métal
- Durée de vie de l’ampoule6000 h
- Forme d’ampouleBougie (CA)
- CouleurBlanc
- Indice de rendu des couleurs65
- Température de la couleur4200 K
- Type de verreTransparent
- Code de lampeED28
- Sortie lumineuse12400 lm
- Tension540 V