Motion
0005100300
Brosse à tube interne tenue à la main, diamètre de soie de 0.004 po, diamètre de brosse de 1/4 po, brosse de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03288185
N° MFR0005100300
Prix15.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube interne tenue à la main, diamètre de soie de 0.004 po, diamètre de brosse de 1/4 po, brosse de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03288185
N° MFR0005100300

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.004 po
  • Diamètre de la brosse
    1/4 po
  • Longueur de la brosse
    1-1/2 po
  • Diamètre
    0.2500 po
  • Longueur totale
    7 po
  • Diamètre de la tige
    0.1150 po
  • Diamètre de la tige
    0.115 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de poignée
    Tige et boucle
  • Type de produit
    Brosses à tube à main internes
  • Type de spirale
    Spirale simple
  • CUP_NON
    622424510035

Aperçu

Description du fabricant
51003 BROSSE 1/4 DIA X 7 LONG FIL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté