Motion
70580
Jeu de clés hexagonales pliantes, 6-Keymétriques
N° D’ARTICLE MI03303999
N° MFR70580
Prix19.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de clés hexagonales pliantes, 6-Keymétriques
N° D’ARTICLE MI03303999
N° MFR70580
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
Prix19.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    5-1/4 po
  • Taille hexagonale
    10 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
  • Taille hexagonale maximale
    10 mm
  • Taille hexagonale minimale
    4 mm

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Style de conduite
    Hexagonales
  • Caractéristiques et avantages
    • Clés hexagonales pliantes avec deux positions de clé (droites ou à angle droit) pour un effet de levier supplémentaire • Les extrémités hexagonales sont coupées à l’équerre pour un ajustement sûr et complet et un contact maximal avec la douille hexagonale pour empêcher le glissement et le dénudage de la douille • Les ensembles pratiques s’adaptent facilement dans votre poche ou boîte à outils et aident à éliminer le problème de clé perdue • Comprend 6 tailles de clé hexagonale : 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm et 10 mm
  • Matériel
    Acier
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Type d’ensemble
    Ensemble de clés pliantes

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE HEXAGONAL PLIABLE MÉTRIQUE 70580 5PC
  • Clés hexagonales pliantes avec deux positions de clé (droites ou à angle droit) pour un effet de levier supplémentaire
  • Les extrémités hexagonales sont coupées à l’équerre pour un ajustement sûr en profondeur et un contact maximal avec la douille hexagonale pour éviter le glissement et le dénudage de la douille
  • Les ensembles pratiques se rangent facilement dans votre poche ou votre boîte à outils et aident à éliminer le problème de clé perdue
  • Comprend les tailles de clé hexagonale 6  : 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm et 10 mm