Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieSous-C
- Longueur8.41 po
- Poids12.4 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batterieNiMH
- Tension de la batterie3.6 V
- Caractéristiques du faisceauLampe stroboscopique
- Couleur du corpsNoir
- Matériau du corpsAluminium
- Type de matériau de carrosserieMétal
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau26000 cd
- Sortie lumineuse complète425 lm (haut), 200 lm (méd), 100 lm
- Terminer le temps d’exécution3 h (élevé), 5.5 h (moyen), 10 h
- Caractéristiques et avantages• 425 lumens et faisceau de 322 mètres en mode élevé • Passer en mode bas pour une durée de fonctionnement allant jusqu’à 10 heures • Corps en aluminium durable avec prise confortable antidérapante • IPX4 résistant à l’eau et testé contre les chocs • Batterie NiMH rechargeable jusqu’à 1000 fois • Chargeur compact enclenchable • Modes élevé/moyen/bas/stroboscopique
- ComprendBatterie rechargeable, chargeur intelligent PiggyBack 120V/100V c.a./12V c.c.
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926757325
- Intensité maximale du faisceau18000 cd
- Sortie lumineuse maximale425 lm
- Durée d’exécution maximale10 heures
- ModèleLampe de poche rechargeable à main
- Nombre de piles1
- Nombre de DEL1
- Nombre de modes d’éclairage4
- Lampe de poche rechargeableRechargeable
- Rechargeable ou rechargeableRechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX4
- Normes respectéesCE
- TypeLampe de poche portative (usage général ou industriel)
- CUP_NON080926757325
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- 425 lumens et faisceau de 322 mètres en mode élevé
- Passez en mode bas pour une durée de fonctionnement maximale de 10 heures
- Corps en aluminium durable avec prise confortable antidérapante
- Résistance à l’eau et aux chocs IPX4 testée
- Batterie NiMH rechargeable jusqu’à 1000 fois
- Chargeur compact enclenchable
- Modes élevé/moyen/bas/stroboscopique