Motion
CKDR315

TIMKEN
CKDR315

Couvercle d’extrémité de roulement - Type de capuchon d’extrémité ouvert, 8.3500 po DE, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03305008
N° MFRCKDR315
Prix146.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
CKDR315

Couvercle d’extrémité de roulement - Type de capuchon d’extrémité ouvert, 8.3500 po DE, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03305008
N° MFRCKDR315
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
Votre prix146.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3-15/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.3500 po
  • Largeur totale
    2.1700 po
  • Taille de l’arbre
    3-15/16 po
  • Poids
    2 lb
  • Largeur
    2.1700 po

Détails

  • Type de bout d'îlot
    Capuchon ouvert
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450000949
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Type de joint
    Joint à lèvres triple
  • Série
    MRCR
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450000949

Aperçu

Description du fabricant
CKDR315 COUVERCLE À EXTRÉMITÉ OUVERTE
  • Ce couvercle est livré avec un triple joint à lèvres conçu pour se déplacer dans l’ouverture du couvercle pour s’adapter au désalignement tout en maintenant un contact total avec l’arbre pour une étanchéité positive
  • Chaque couvercle est équipé d’un raccord graisseur pour remplir la cavité du couvercle pour une barrière supplémentaire contre la contamination