Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Code de taille de raccord100
- Diamètre de l’extrémité du moyeu4.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.4600 po
- Diamètre extérieur5.9200 po
- Poids11.75 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurAcier
- Type de mâchoireDroit
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant883450051606
- Rpm max.4800 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieQF
- CUP_NON883450051606