Spécifications
Dimensions
- Taille de la bague1610
- Code de taille de raccord25
- Diamètre de l’extrémité du moyeu3.1900 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0300 po
- Diamètre extérieur4.2100 po
- Poids2.00 lb
Détails
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Matériau du concentrateurAcier
- Type de mâchoireDroit
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant883450053136
- Rpm max.7000 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieQF
- CUP_NON883450053136