Motion
QF25
Araignée de raccord de mâchoire - Uréthane, Araignée - Centre ouvert, Mâchoire droite, Couleur rouge
N° D’ARTICLE MI03312657
N° MFRQF25
Prix74.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Araignée de raccord de mâchoire - Uréthane, Araignée - Centre ouvert, Mâchoire droite, Couleur rouge
N° D’ARTICLE MI03312657
N° MFRQF25

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix74.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    25
  • Épaisseur de l’élément
    1.2300 po
  • Diamètre extérieur
    3.8000 po
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Matériau de l’élément
    Uréthane
  • Type d’élément
    Centre ouvert en araignée
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    883450052832
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 °C à 100 °C (-60 °F à 212 °F)
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    QF
  • CUP_NON
    883450052832

Aperçu

Description du fabricant
QF25INSERT