Motion
QF3150
Araignée de raccord de mâchoire - Uréthane, Araignée - Centre ouvert, Mâchoire droite, Couleur rouge
N° D’ARTICLE MI03312659
N° MFRQF3150
Prix2,884.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Araignée de raccord de mâchoire - Uréthane, Araignée - Centre ouvert, Mâchoire droite, Couleur rouge
N° D’ARTICLE MI03312659
N° MFRQF3150
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
Prix2,884.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    3150
  • Épaisseur de l’élément
    3.6700 po
  • Diamètre extérieur
    15.9300 po
  • Poids
    19.40 lb

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Matériau de l’élément
    Uréthane
  • Type d’élément
    Centre ouvert en araignée
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    883450053396
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 °C à 100 °C (-60 °F à 212 °F)
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    QF
  • CUP_NON
    883450053396

Aperçu

Description du fabricant
QF3150INSERT