Motion
QF5
Araignée de raccord de mâchoire - Uréthane, Araignée - Centre ouvert, Mâchoire droite, Couleur rouge
N° D’ARTICLE MI03312665
N° MFRQF5
Prix31.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Araignée de raccord de mâchoire - Uréthane, Araignée - Centre ouvert, Mâchoire droite, Couleur rouge
N° D’ARTICLE MI03312665
N° MFRQF5

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    5
  • Épaisseur de l’élément
    0.6300 po
  • Diamètre extérieur
    2.2300 po
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Matériau de l’élément
    Uréthane
  • Type d’élément
    Centre ouvert en araignée
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    883450054102
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 °C à 100 °C (-60 °F à 212 °F)
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    QF
  • CUP_NON
    883450054102

Aperçu

Description du fabricant
QF5INSERT