Motion
0002105200
Brosse de roue - 12 po Diam, 2 po Arbor Dia, 1 po Largeur, 3000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03314474
N° MFR0002105200
Prix124.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 12 po Diam, 2 po Arbor Dia, 1 po Largeur, 3000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03314474
N° MFR0002105200

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix124.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0104 po
  • Diamètre
    12 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Longueur de la garniture
    3 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    2 po

Détails

  • Porte-clés Arbor
    Avec porte-clés Arbor
  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424210522

Aperçu

Description du fabricant
ROUE MÉTALLIQUE À FACE ÉTROITE DE 21052 12 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté