Motion
0002607600
Brosse de roue - 12 po Diam, 1-1/4 po Arbor Dia, 5/8 po Largeur, 4500 tr/min
N° D’ARTICLE MI03314689
N° MFR0002607600
Prix163.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 12 po Diam, 1-1/4 po Arbor Dia, 5/8 po Largeur, 4500 tr/min
N° D’ARTICLE MI03314689
N° MFR0002607600

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix163.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    1-1/4 po
  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre de la brosse
    12 po
  • Diamètre
    12 po
  • Diamètre (fil)
    0.010 po
  • Largeur de la face
    5/8 po
  • Longueur de la garniture
    3-1/4 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    1-1/4 po

Détails

  • Porte-clés Arbor
    Avec porte-clés Arbor
  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de montage
    Trou d’arbre
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424260763

Aperçu

Description du fabricant
ROUE EN FIL NOUÉ 26076 12 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon