Motion
0002612100
Brosse de roue - 6 po Diam, 5/8 po Arbor Dia, 1/2 po Largeur, 9000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03314710
N° MFR0002612100
Prix73.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 6 po Diam, 5/8 po Arbor Dia, 1/2 po Largeur, 9000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03314710
N° MFR0002612100
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
Prix73.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Diamètre de la soie
    0.0118 po
  • Diamètre de la brosse
    6 po
  • Diamètre
    6 po
  • Diamètre (fil)
    0.012 po
  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/2 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    5/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de montage
    Trou d’arbre
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424261210

Aperçu

Description du fabricant
ROUE NOUÉE ROBUSTE DE 26121 6 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté