Motion
0003029800
Brosse d’extrémité - Soie au carbure de silicium, droite, diamètre de brosse de 2,5 cm, 9000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI03314955
N° MFR0003029800
Prix34.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité - Soie au carbure de silicium, droite, diamètre de brosse de 2,5 cm, 9000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI03314955
N° MFR0003029800

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1 po
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    0.2500 po
  • Longueur de la garniture
    1 po

Détails

  • Marié
    Marié
  • Matériau de la soie
    Carbure de silicium
  • Type de soie
    Droit
  • Numéro de grain
    80
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    622424302982

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE D’EXTRÉMITÉ ABRASIVE DE 30298 1 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté