Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.0104 po
- Diamètre de la brosse1/2 po
- Diamètre0.5000 po
- Diamètre de remplissage0.0100 po
- Longueur totale2-3/4 po
- Diamètre de la tige0.2500 po
- Longueur de la garniture1-1/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Type de soieNœud
- Type de brosseFin
- Matériau de remplissageAcier inoxydable
- Rpm max.22000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses d’extrémité
- SpécificationANSI B165.1, ANSI B165.2
- TypeFin
- CUP_NON622424304283
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Osborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtimentOsborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtiment. Une solution coupe-froid pour les fenêtres du bureau.
Voir la brochure
Centre de données OsbornLes joints de brosse et les œillets haute performance Osborn Sealeze sont conçus pour sceller les espaces dans les centres de données, réduisant l’infiltration d’air jusqu’à 98 % tout en séparant l’air chaud et l’air froid pour réduire les coûts énergétiques. Les conceptions durables et personnalisables s’installent facilement et soutiennent l’efficacité à long terme du système.
Voir la brochure
Livre électronique TufBrushLivre électronique TufBrush
Voir la brochure