Motion
0003200600
Brosse coupelle - acier, sertie, 2 po Diam., montage sur tige
N° D’ARTICLE MI03315021
N° MFR0003200600
Prix31.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse coupelle - acier, sertie, 2 po Diam., montage sur tige
N° D’ARTICLE MI03315021
N° MFR0003200600
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
Prix31.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soie Diamètre  
    0.014 po
  • Diamètre de la brosse
    2.0000 po
  • Diamètre  
    2 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0140 po
  • Tige Diamètre  
    0.2500 po
  • Longueur de la garniture
    5/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Gobelet
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Rpm max.
    10500 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424320061

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À COUPELLE MÉTALLIQUE SERTIE DE 32006 2 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté