Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.005 po
- Diamètre de la brosse3/8 po
- Longueur de la brosse1 po
- Diamètre0.3750 po
- Largeur de la face1.0000 po
- Diamètre de remplissage0.0050 po
- Longueur totale3-1/2 po
- Diamètre de la tige0.1250 po
- Diamètre de la tige1/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Type de soiesertie
- Type de brosseInterne
- Matériau de remplissageAcier inoxydable
- Type de montageTige torsadée
- Type de produitBrosses à tube internes
- SpécificationANSI B165.1, ANSI B165.2
- TypeAction latérale
- CUP_NON622424361477
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Osborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtimentOsborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtiment. Une solution coupe-froid pour les fenêtres du bureau.
Voir la brochure
Centre de données OsbornLes joints de brosse et les œillets haute performance Osborn Sealeze sont conçus pour sceller les espaces dans les centres de données, réduisant l’infiltration d’air jusqu’à 98 % tout en séparant l’air chaud et l’air froid pour réduire les coûts énergétiques. Les conceptions durables et personnalisables s’installent facilement et soutiennent l’efficacité à long terme du système.
Voir la brochure
Livre électronique TufBrushLivre électronique TufBrush
Voir la brochure