Motion
0005108600
Brosse à tube interne en spirale double, diamètre de brosse : 1-1/2 po, diamètre de soie : 0.0104 po
N° D’ARTICLE MI03315751
N° MFR0005108600
Prix26.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube interne en spirale double, diamètre de brosse : 1-1/2 po, diamètre de soie : 0.0104 po
N° D’ARTICLE MI03315751
N° MFR0005108600
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
Prix26.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0104 po
  • Diamètre de la brosse
    1-1/2 po
  • Longueur de la brosse
    2-1/2 po
  • Diamètre
    1.5000 po
  • Diamètre de la tige
    0.2380 po
  • Diamètre de la tige
    0.238 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    sertie
  • Type de montage
    Tige torsadée
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de spirale
    Double spirale
  • Type
    Spirale
  • CUP_NON
    622424510868

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À TUBE DE FIL INOX 51086 1-1/2 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté