Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.01 po
- Diamètre de la brosse2 po
- Longueur de la brosse5 po
- Diamètre2 po
- Longueur totale15-1/2 po
- Diamètre de la tige0.2190 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Matériau de la soieNylon
- Type de soieDroit
- Type de poignéeTige et boucle
- Type de produitBrosses à tube à main internes
- CUP_NON622424511087
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Osborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtimentOsborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtiment. Une solution coupe-froid pour les fenêtres du bureau.
Voir la brochure
Centre de données OsbornLes joints de brosse et les œillets haute performance Osborn Sealeze sont conçus pour sceller les espaces dans les centres de données, réduisant l’infiltration d’air jusqu’à 98 % tout en séparant l’air chaud et l’air froid pour réduire les coûts énergétiques. Les conceptions durables et personnalisables s’installent facilement et soutiennent l’efficacité à long terme du système.
Voir la brochure
Livre électronique TufBrushLivre électronique TufBrush
Voir la brochure