Motion
0005402100
Brosse à égratignure métallique de style poignée, longueur de soie : 1-5/8 po, matériau de la poignée : bois, nombre de rangées : 4
N° D’ARTICLE MI03315941
N° MFR0005402100
Prix12.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à égratignure métallique de style poignée, longueur de soie : 1-5/8 po, matériau de la poignée : bois, nombre de rangées : 4
N° D’ARTICLE MI03315941
N° MFR0005402100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix12.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la soie
    1-5/8 po
  • Largeur de la face
    5-1/2 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0140 po
  • Longueur totale
    11-3/8 po
  • Longueur de la garniture
    1-5/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Droit
  • Forme de pinceau
    Bloc avec poignée
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Forme de poignée
    Droit
  • Nombre de colonnes
    11
  • Nombre de lignes
    4
  • Type de produit
    Brosses métalliques de type poignée
  • Grattoir
    Avec grattoir
  • CUP_NON
    622424540216

Aperçu

Description du fabricant
54021 BROSSE À DENTS 4 X 11 RANGÉES

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon