Motion
0005403300
Brosse manuelle à gratter en fil métallique, longueur de crin : 1-1/8 po, dimensions (L x l) : 5-1/4 x 5/8 po
N° D’ARTICLE MI03315949
N° MFR0005403300
Prix5.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse manuelle à gratter en fil métallique, longueur de crin : 1-1/8 po, dimensions (L x l) : 5-1/4 x 5/8 po
N° D’ARTICLE MI03315949
N° MFR0005403300

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la soie
    1-1/8 po
  • Taille du visage Lxw
    5-1/4 x 5/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    10 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Forme de pinceau
    Bloc avec poignée
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Forme de poignée
    Contourné
  • Nombre de colonnes
    15
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Brosses métalliques de type poignée
  • CUP_NON
    622424540339

Aperçu

Description du fabricant
54033 BROSSE À DENTS 2 X 15 RANGÉES

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon